DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT

DAYTON 2JGA6 upotettava jätevesipumppu 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC2EKT Malli: 2JGA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€878.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria9.2
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija9.25 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää126
GPM vettä @ 15 Ft. pää108
GPM vettä @ 20 Ft. pää96
GPM vettä @ 25 Ft. pää73
GPM vettä @ 30 Ft. pää50
GPM vettä @ 40 Ft. pää10
GPM vettä @ 5 Ft. pää135
Korkeus17.75 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää42 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteCRB / CMC / Buna N / SS
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.825
Laivan korkeus (cm)56.39
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€635.36
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,708.01
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€976.42
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€802.84
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€995.79
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€1,056.79
DAYTON 3BB90 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC8LDR 3BB9011710.7303 Ruostumaton teräs10070-17-€1,557.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2JGA6 upotettava jätevesipumppu 1 Hp
€878.21 / yksikkö