DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ

DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AC8LDQ Malli: 3BB89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€975.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria6.2
Pohjamateriaalia303 Ruostumaton teräs
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10.75 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää117
GPM vettä @ 15 Ft. pää85
GPM vettä @ 20 Ft. pää45
GPM vettä @ 5 Ft. pää140
Korkeus15.187 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Maks. Lämpötila104-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
Vaihe1
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM1750
Akselin materiaaliPiikarbidi
AkselitiivistePiikarbidi
Kytkimen tyyppiTether
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.425
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€570.56
DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR 2JGA54212.3Ruostumaton teräs22-95--€1,537.16
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€951.27
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€720.97
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€894.23
DAYTON 3BB90 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC8LDR 3BB9011710.7303 Ruostumaton teräs10070-17-€1,694.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv
€975.19 / yksikkö