DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC2EKR

DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AC2EKR Malli: 2JGA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,537.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria12.3
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija9.25 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää80
GPM vettä @ 15 Ft. pää67
GPM vettä @ 20 Ft. pää55
GPM vettä @ 25 Ft. pää42
GPM vettä @ 30 Ft. pää22
GPM vettä @ 5 Ft. pää95
Korkeus17.75 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää32 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila130-astetta F
Maks. Lämpötila130-astetta F
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiÖljy täytetty
Pois päältä4.3 "
On Point11.4 "
Vaihe1
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteRuostumaton teräs
Kytkimen tyyppiTether
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.3975
Laivan korkeus (cm)55.63
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 25 Ft. pääAmpeeriaPohjamateriaaliaGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2JGA4 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC2EKQ 2JGA42811Ruostumaton teräs--90--€570.56
DAYTON 2JGA6 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKT 2JGA6739.2Ruostumaton teräs5010135--€816.64
DAYTON 2JGA7 upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC2EKU 2JGA7722.6Ruostumaton teräs5222130--€951.27
DAYTON 3BB87 Upotettava jätevesipumppu 4/10 Hv | AC8LDN 3BB87512303 Ruostumaton teräs--115--€720.97
DAYTON 3BB88 jätevedenpoistopumppu, 1/2 hv, valurauta, 120 VAC, 1750 rpm, 1-vaihe | AC8LDP 3BB88-12303 Ruostumaton teräs--140--€894.23
DAYTON 3BB89 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv | AC8LDQ 3BB89-6.2303 Ruostumaton teräs--140--€975.19
DAYTON 3BB90 Upotettava jätevesipumppu 1 hv | AC8LDR 3BB9011710.7303 Ruostumaton teräs10070-17-€1,694.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2JGA5 upotettava jätevesipumppu 1/2 hv
€1,537.16 / yksikkö