AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Amp AC: 225 ja 400 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , Nykyinen arvostelu: 400A , DC-jänniteluokitus: 300 VDC , Syvyys: 4-1 / 5 " , Sulakelohkon rakenne: Este , Sulakkeen halk.: 1-3 / 5 " , Sulakkeenpitimen koodi: AD , Sulakkeen pituus: 7 1 / 5 " , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: J , Korkeus: 4.8 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Pituus: 12.5 " , Max. Amps: 400 , Max. Jännite: 600 , Asennustyyli: Paneelikiinnitys , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Sulakkeen pidin , Tyyppi: Luokka J , Jännitteen luokitus: 600V , Johdon koko: 600kcmil - 4 AWG