DAYTON 3AA22 savu- ja savupoistoputki, 1100 cfm, 9 jalkaa letku | AC8GTN

DAYTON 3AA22 savu- ja savupoistoputki, 1100 cfm, 9 jalkaa letku

Varastossa
Tuote: AC8GTN Malli: 3AA22

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€655.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu ja savunpoistin
Vahvistimet AC16.0
dBA @ 5 jalkaa86
HP1.5
Hz60
Vaihe1
TyyppiTeollinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuloletku (5 tuumaa)
    • Maks. CFM @ 0 SP (1100)
    • Maks. FPM @ 0 SP (6900)
    • Maks. Savun lämpötila. (F) (180)
    • Maks. Staattinen paine (5.6 tuumaa)
    • Poistoletkun tunnus (sis.) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACdBA @ 5 jalkaaHPVaiheJänniteHinta
DAYTON 3AA20 Pakoputken höyry / savu | AC8GTL 3AA207.5793/41115/230€574.67
DAYTON 3AA23 Pakoputken höyry / savu | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€823.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA22 savu- ja savupoistoputki, 1100 cfm, 9 jalkaa letku
€655.74 / yksikkö