DAYTON 3AA23 Pakoputken höyry / savu | AC8GTP

DAYTON 3AA23 Pakokaasun savu/savu

Varastossa
Tuote: AC8GTP Malli: 3AA23

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu ja savunpoistin
Vahvistimet AC4.2
dBA @ 5 jalkaa84
HP1.5
Hz60
Vaihe3
TyyppiTeollinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuloletku (5 tuumaa)
    • Maks. CFM @ 0 SP (1100)
    • Maks. FPM @ 0 SP (6900)
    • Maks. Savun lämpötila. (F) (180)
    • Maks. Staattinen paine (5.6 tuumaa)
    • Poistoletkun tunnus (sis.) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACdBA @ 5 jalkaaHPVaiheJänniteHinta
DAYTON 3AA20 Pakoputken höyry / savu | AC8GTL 3AA207.5793/41115/230€574.67
DAYTON 3AA22 savu- ja savupoistoputki, 1100 cfm, 9 jalkaa letku | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/230€655.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA23 Pakokaasun savu/savu
€823.96 / yksikkö