DAYTON 3AA20 Pakoputken höyry / savu | AC8GTL

DAYTON 3AA20 Pakokaasun savu/savu

Varastossa
Tuote: AC8GTL Malli: 3AA20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavu ja savunpoistin
Vahvistimet AC7.5
dBA @ 5 jalkaa79
HP3/4
Hz60
Vaihe1
TyyppiTeollinen
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.5875
Laivan korkeus (cm)47.24
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuloletku (4 tuumaa)
    • Maks. CFM @ 0 SP (600)
    • Maks. FPM @ 0 SP (5200)
    • Maks. Savun lämpötila. (F) (180)
    • Maks. Staattinen paine (7.0 tuumaa)
    • Poistoletkun tunnus (sis.) (5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACdBA @ 5 jalkaaHPVaiheJänniteHinta
DAYTON 3AA22 savu- ja savupoistoputki, 1100 cfm, 9 jalkaa letku | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/230€655.74
DAYTON 3AA23 Pakoputken höyry / savu | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€823.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA20 Pakokaasun savu/savu
€574.67 / yksikkö