YLEINEN KAAPELI 7136100 Kaapeli Cat 6 23 Awg 100 Jalkaa Musta | AF9ZYP 30YJ22

GENERAL CABLE 7136100 Kaapeli Cat 6 23 Awg 100 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF9ZYP Malli: 7136100Ristiviite: 30YJ22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi6
Taajuus250 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki väriMusta
Takin materiaalipolyeteeni
Pituus100ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-45 astetta 80 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.25 "
PakkaustyyppiKela
PakkausKela
Vetovoima32 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko23AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544499000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (-30 - 60 astetta C)
    • Arvioitu liitäntälaatikko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokan tyyppiTakin materiaaliPituusDia ulkopuolella.Suojattu / suojaamatonLangan kokoHinta
YLEISKAAPELI W5136100 Kaapeli Cat 5e Musta 24awg 1000 Jalkaa AB2MXU 1MWX5 W51361005EUV-säteilyä ja kulutusta kestävä polyeteeni, ulko- ja hautaustarkoituksiin1000ft.0.23 "suojaamaton24AWG€523.44
YLEINEN KAAPELI W5136101 Kaapeli Cat 5e musta 24awg 1000 jalkaa | AB2MXW 1MWX7 W51361015EUV-säteilyä ja hankausta kestävä polyeteeni, alumiinipanssari ulko- ja hautakäyttöön1000ft.0.34 "Suojattu24AWG€834.61
YLEISKAAPELI 5136100 Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 Jalkaa Musta | AF9ZYN 30YJ21 51361005Epolyeteeni100ft.0.23 "suojaamaton24AWG€254.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE 7136100 Kaapeli Cat 6 23 Awg 100 jalkaa musta
€274.38 / yksikkö