A B Suunnittelu: B , Tehtävä: LENTOKONE , Kotelo: TENV , Hz: 60 , Voitelu: Polyrex EM , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , RPM: 3600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 7 / 8 " , Tyyppi: TN , Jännite: 208-230 / 460
Ominaisuudet
- Niissä on kaksoistiivistetyt laakerit, jotka takaavat kitkattoman liikkeen liikkuvien osien välillä.
- Nämä moottorit tarjoavat lämpöylikuormitussuojan jatkuvassa käytössä syntyvän liiallisen lämmön haihduttamiseksi ja pitämään siten moottorin viileänä.
- Niissä on kondenssiveden viemäri, joka kerää veden epäpuhtaudet viemäriputken kautta.
- Näissä moottoreissa on TEAO (totalally enclosed air over) -kotelo, joka on tyypillisesti asennettu ilmavirtaan, jolloin tuulettimen tuottama ilma jäähdyttää moottoria.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mitä etua jalka/jäykästä asennuksesta on?
Moottori on kiinnitetty laitteen runkoon pulttien ja kiinnikkeiden avulla ja kestää liiallista tärinää käytön aikana. Tämä sopii pienikokoisille moottoreille ja tarjoaa tarkan kohdistuksen moottorin ja ympäröivien mekanismien välillä.
Mistä nämä moottorit on tehty?
Näissä moottoreissa on valssattu teräsrakenne.
Mikä on epoksimaalin tarkoitus?
Epoksipinta on päällystetty teräsrungolla erinomaisen veden- ja kosteudenkestävyyden saavuttamiseksi.