DAYTON 36WG01 -vinssin kannustin 2000 lb | AH7MDJ

DAYTON 36WG01 Käsivinssi Spur Gear 2000 lb.

Varastossa
Tuote: AH7MDJ Malli: 36WG01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€754.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli110 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli39 ft.
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto3.83: 1, 14.7: 1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus8 47 / 64 "
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vinssityyppi: vetäminen
    • Jarru mukana: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen viimeistelyVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 36WF96 Käsivinssi Kierukkavaihde 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Jauhemaalattu ja sinkitty24:1Mato9.5 "7.625 "10.375 "8"€931.35
DAYTON 36WG06 -vinssin kannustin 10000 lb | AH7MDP 36WG06Jauhemaalattu ja sinkitty5: 1, 25: 1Kannustaa12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,223.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WG01 Käsivinssi Spur Gear 2000 lb.
€754.79 / yksikkö