APPROVED VENDOR Putki Uhmw 1 1/4 tuumaa


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Pituustoleranssi: +0.060 "/ - 0.000" , Materiaali: UHMW-PE , Max. Lämpötila: 180 F , Min. Temp. Luokitus: -20 astetta F. , Vetolujuus: 5,800 PSI , Tyyppi: Neitsytruokakontaktilaatu
TyyliMalliSisällä Dia. ToleranssiPituusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSeinämän paksuusHinta (ei alv)
A
1UWR3
+/- 0.070 "3ft.1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€113.32
A
1UWY1
+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€122.94
Tarjouspyyntö
A
1UWY3
+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
Tarjouspyyntö
A
1UWR1
+/- 0.070 "3ft.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€66.10
A
1UWR6
+/- 0.160 "3ft.2"+/- 0.160 "0.375 "€161.19
A
1UWJ6
+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€77.62
A
1UWY6
+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?