DAYTON 36WG06 -vinssin kannustin 10000 lb | AH7MDP

DAYTON 36WG06 Käsivinssi Spur Gear 10000 lb.

Varastossa
Tuote: AH7MDP Malli: 36WG06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,223.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus10,000 lb
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli540 ft.
Kehyksen viimeistelyJauhemaalattu ja sinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto5: 1, 25: 1
Vaihteen tyyppiKannustaa
kahvan pituus12 63 / 64 "
Kokonaiskorkeus18.75 "
Kokonaispituus20.375 "
kokonaisleveys18.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vinssityyppi: vetäminen
    • Jarru mukana: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen viimeistelyVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 36WF96 Käsivinssi Kierukkavaihde 2000 lb. | AH7MDE 36WF96Jauhemaalattu ja sinkitty24:1Mato9.5 "7.625 "10.375 "8"€931.35
DAYTON 36WG01 -vinssin kannustin 2000 lb | AH7MDJ 36WG01Sinkitty3.83: 1, 14.7: 1Kannustaa8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€754.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WG06 Käsivinssi Spur Gear 10000 lb.
€3,223.41 / yksikkö