DAYTON 36WF96 Käsivinssi Kierukkavaihde 2000 lb. | AH7MDE

DAYTON 36WF96 käsivinssin matovaihde 2000 lb.

Varastossa
Tuote: AH7MDE Malli: 36WF96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€931.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli77 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli140 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli52 ft.
Kehyksen viimeistelyJauhemaalattu ja sinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto24:1
Vaihteen tyyppiMato
kahvan pituus9.5 "
Kokonaiskorkeus7.625 "
Kokonaispituus10.375 "
kokonaisleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4945
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.61
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vinssityyppi: vetäminen
    • Jarru mukana: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen viimeistelyVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 36WG01 -vinssin kannustin 2000 lb | AH7MDJ 36WG01Sinkitty3.83: 1, 14.7: 1Kannustaa8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€754.79
DAYTON 36WG06 -vinssin kannustin 10000 lb | AH7MDP 36WG06Jauhemaalattu ja sinkitty5: 1, 25: 1Kannustaa12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,223.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WF96 käsivinssin matovaihde 2000 lb.
€931.35 / yksikkö