DAYTON Manuaaliset vinssit, teräsrunko, kumikahva


Suodattaa
Kehysmateriaali: Teräs
TyyliMalliKehyksen viimeistelyVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
36WF96
Jauhemaalattu ja sinkitty24:1Mato9.5 "7.625 "10.375 "8"€931.35
B
36WG06
Jauhemaalattu ja sinkitty5: 1, 25: 1Kannustaa12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,223.41
C
36WG01
Sinkitty3.83: 1, 14.7: 1Kannustaa8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€754.79

Manuaaliset vinssit, teräsrunko, kumikahva

Daytonin manuaaliset vinssit on suunniteltu raskaiden esineiden nostamiseen, vetämiseen, laskemiseen ja kuljettamiseen teollisuusympäristöissä. Näissä yksiköissä on kääntöpyörästö/kierukkavaihteisto vääntömomentin lisäämiseksi tai vähentämiseksi, ja kumipäällysteinen kahva, jossa on muotoiltu kahva, joka lisää mukavuutta. Ne on valmistettu kestävästä teräksestä, jossa on galvanoitu pinta, jotka kestävät vaativimmissakin olosuhteissa ja jopa 10000 4.875 lb:n kuormituksen. Joissakin malleissa on aktivoitu levyjarru, joka auttaa pitämään kuormat, kun kahva vapautetaan, estäen siten tapaturmat tai esinevahingot. Valitse laajasta valikoimasta näitä räikkävinssejä, jotka ovat saatavilla 18.75-XNUMX tuuman korkeudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?