DAYTON 31LH49 3-vaiheinen 1 Hv 1760-208 / 230v 460 | AG83.5MFY

DAYTON 31LH49 3-vaihe 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5

Varastossa
Tuote: AG2MFY Malli: 31LH49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.5-3.1/1.6
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus83.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11.5 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.159
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8501515040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
DAYTON 31LH31 3-vaiheinen 1 Hv 1750-208 / 230v 460 | AG85.5MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%€396.19
DAYTON 31LH48 3-vaihe 1 Hp 3470-208 / 230v 460 | AG77.0MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€351.59
DAYTON 31LH65 3-vaiheinen 1 Hp 3470-208 / 230v 460 | AG77.0MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%€354.06
DAYTON 31LH66 3-vaiheinen 1 Hv 1760-208 / 230v 460 | AG83.5MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1/1.61701-1800609.125 "176083.5%€620.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH49 3-vaihe 1 Hp 1760 208-230/460v 83.5
€354.06 / yksikkö