DAYTON 31LH65 3-vaiheinen 1 Hp 3470-208 / 230v 460 | AG77.0MGQ

DAYTON 31LH65 3-vaihe 1 Hp 3470 208-230/460v 77.0

Varastossa
Tuote: AG2MGQ Malli: 31LH65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€316.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.3-3.0/1.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3470
Nimellinen tehokkuus77.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 11 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501515040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta
DAYTON 31LH31 3-vaiheinen 1 Hv 1750-208 / 230v 460 | AG85.5MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%€423.29
DAYTON 31LH48 3-vaihe 1 Hp 3470-208 / 230v 460 | AG77.0MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€321.67
DAYTON 31LH49 3-vaiheinen 1 Hv 1760-208 / 230v 460 | AG83.5MFY 31LH491701-180056C3.5-3.1/1.61701-1800608.75 "176083.5%€316.79
DAYTON 31LH66 3-vaiheinen 1 Hv 1760-208 / 230v 460 | AG83.5MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1/1.61701-1800609.125 "176083.5%€549.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH65 3-vaihe 1 Hp 3470 208-230/460v 77.0
€316.79 / yksikkö