laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5-11 / 16 " , Tehtävä: Jatkuva , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Jaettu vaihe , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin alisovellus: Hihnan Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kimmoisan renkaan halkaisija: 2.25 " , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 2 9 / 16 " , Jännite: 115/230
Ominaisuudet
- Näissä moottoreissa on TEAO (totalally enclosed air over) -kotelot, jotka on asennettava ilmavirran sisään moottorin käämien asianmukaista jäähdytystä varten ylikuumenemisen estämiseksi.
- Ne on yhdistetty kuulalaakereihin, jotta niiden kitkahäviö on pieni suurilla nopeuksilla ja erilaisilla lämpötila-alueilla, mikä estää vierintäkomponentin kulumisen.
- Niissä on kimmoisat pohjaan pidennetyt nastat moottorin ripustamiseksi tärinän ja melun vaimentamiseksi moottorin käynnistyksen aikana.
- Nämä yksiköt on integroitu automaattisella lämpösuojalla, joka sammuttaa moottorin liiallisen lämmön muodostumisen aikana ja nollaa tehon heti, kun moottori jäähtyy.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on jatkuva työtoiminta?
Jatkuvassa käytössä on jatkuva kuorma ylittämättä ilmoitettua lämpötilaa lämpötasapainon saavuttamiseksi.
Mitä hyötyä pysyvästä jaetusta kondensaattorista on?
PSC:t (permanent split capacitors) on kiinteästi kytketty moottoreihin korkean käynnistysmomentin tuottamiseksi, mikä sopii erinomaisesti käytettäväksi LVI-järjestelmissä. Näissä yksiköissä on sama kondensaattori- ja kondensaattorivaihe sekä käynnistyksessä että käynnissä olevassa piirissä, toisin kuin yksivaihemoottoreissa, jotka käyttävät kondensaattorivaihetta vain moottorin käynnistyksen aikana.
Mihin suuntaan moottoria voi pyörittää?
Siipikarjatilan moottoreita voidaan pyörittää sekä myötä- että vastapäivään.