DAYTON 3-vaiheiset yleiskäyttöiset AC-moottorit, 1 hv, 208-230 / 460VAC


Suodattaa
laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium (R) , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: NEMA Premium luokiteltu , HP: 1 , Eristysluokka: F , Invertterin luokitus: Kyllä , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 208-230/460 , Takuu: 1 vuotta
TyyliMalliRPM-ryhmäkehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueHzPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusHinta (ei alv)
A
31LH49
1701-180056C3.5-3.1/1.61701-1800608.75 "176083.5%€316.79
B
31LH66
1701-180056HC3.5-3.1/1.61701-1800609.125 "176083.5%€549.23
C
31LH31
1701-180056H3.2-2.9/1.41701-180050/608.75 "176083.5%€423.29
A
31LH48
3001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€321.67
D
31LH65
3001-360056C3.3-3.0/1.53001-3600608.5 "347077.0%€316.79

3-vaiheiset yleiskäyttöiset AC-moottorit, 1 hv, 208-230 / 460VAC

Daytonin 3-vaiheisia yleiskäyttöisiä vaihtovirtamoottoreita käytetään vedenlämmittimissä, pumpuissa, kuljettimissa ja off-road-moottoroiduissa laitteissa. Näissä jatkuvatoimisissa moottoreissa on NEMA 56 -valssatut teräskehykset rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi, ja ne on varustettu kuulalaakereilla alhaisen pyörimiskitkan vuoksi. Ne tarjoavat nopeuden jopa 3470 r / min ja mahdollistavat akselin pyörimisen sekä myötä- että vastapäivään. Nämä moottorit täyttävät CE-, CSA- ja UL-standardit ja ovat NEMA Premium -luokiteltuja, mikä takaa erinomaisen energiansäästötehon. Valitse laajasta valikoimasta näitä Daytonin 3-vaihemoottoreita, saatavana 77 ja 83.5 prosentin nimellistehokkuudella Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?