DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW

DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v

Varastossa
Tuote: AC4HPW Malli: 2ZXA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria13.5/6.4
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head54 @ 70 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-78 @ 80-40 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää94
GPM vettä @ 15 Ft. pää92
GPM vettä @ 20 Ft. pää90
GPM vettä @ 25 Ft. pää87
GPM vettä @ 30 Ft. pää85
GPM vettä @ 40 Ft. pää78
GPM vettä @ 50 Ft. pää71
GPM vettä @ 60 Ft. pää62
GPM vettä @ 70 Ft. pää54
GPM vettä @ 80 Ft. pää43
GPM vettä @ 90 Ft. pää32
Korkeus9"
KoteloPronssi
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine200 PSI
Pituus15.25 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head94 @ 10 Ft.
Maks. Pää110 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine47 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head32 @ 90 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
TyyppiKorkea pää
Jännite115/230
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi, messinki, Viton, hiili, keraaminen, 316 SS
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.0765
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2ZWZ6 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8pallo3736322821€1,057.78
DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9pallo3736322821€963.32
DAYTON 2ZWZ8 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6pallo4746423732€1,030.34
DAYTON 2ZWZ9 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2pallo4746423732€1,005.43
DAYTON 2ZXA4 keskipakopumppu 1.5 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0pallo8785787162€1,269.91
DAYTON 2ZXA5 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3pallo8785787162€1,529.21
DAYTON 2ZXA6 keskipakopumppu 2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4HPZ 2ZXA6906.0-5.8/2.9pallo8785787162€1,517.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
€1,245.64 / yksikkö