DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPQ

DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 Hp 3-vaihe 208-230/460

Varastossa
Tuote: AC4HPQ Malli: 2ZWZ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€907.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria1.8-1.7/0.9
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head0
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head14-36 @ 70-30 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää42
GPM vettä @ 15 Ft. pää40
GPM vettä @ 20 Ft. pää39
GPM vettä @ 25 Ft. pää37
GPM vettä @ 30 Ft. pää36
GPM vettä @ 40 Ft. pää32
GPM vettä @ 50 Ft. pää28
GPM vettä @ 60 Ft. pää21
GPM vettä @ 70 Ft. pää15
Korkeus8.5 "
KoteloPronssi
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 4 "
Tulopaine200 PSI
Pituus13 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 32 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head42 @ 110 Ft.
Maks. Pää82 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine35 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head15 @ 70 Ft.
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1"
Vaihe3
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Palvelukerroin1.6
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
TyyppiKorkea pää
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi, messinki, Viton, hiili, keraaminen, 316 SS
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.17
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2ZWZ6 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8pallo3736322821€1,129.81
DAYTON 2ZWZ8 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6pallo4746423732€970.25
DAYTON 2ZWZ9 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2pallo4746423732€946.80
DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4pallo8785787162€1,173.02
DAYTON 2ZXA4 keskipakopumppu 1.5 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0pallo8785787162€1,195.87
DAYTON 2ZXA5 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3pallo8785787162€1,599.49
DAYTON 2ZXA6 keskipakopumppu 2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460v | AC4HPZ 2ZXA6906.0-5.8/2.9pallo8785787162€1,597.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 Hp 3-vaihe 208-230/460
€907.13 / yksikkö