ASHLAND CONVEYOR WBT10FR03F25C Pallonsiirtokiskolaippa 10 jalkaa suoraa | AC3UPV 2WGX9

ASHLAND CONVEYOR WBT10FR03F25C Pallonsiirtokiskon laippa 10 jalkaa suora

Tuote: AC3UPV Malli: WBT10FR03F25CRistiviite: 2WGX9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€572.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskiskon pallonsiirto
LaakeritKuulalaakeri
Sängyn syvyys2-3 / 8 "
Sängyn pituus10 Ft.
Rullaväli keskeltä keskelle3 sisään.
Syvyys2.375 "
Mallipultattu
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kehysmateriaali12 Gauge sinkitty teräs
KehystyyppiLaippa
Kokonaispituus10ft.
kokonaisleveys2.5 "
Kiskon pituus10 ft.
Rullan kapasiteetti75 paunaa
Kuljettimen rullat40
Osio Kuvaus10 jalkaa suoraan
Luistinpyörän materiaaliPelkkä teräs
TyyppiLaippapallo nro 3MY77
Pyörän suunnitteluLinjassa
Pyörän halkaisija1"
Pyörät per jalka4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.955
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiKokonaispituusOsio KuvausTyyppiHinta
ASHLAND CONVEYOR WBT05FR03S25C Pallonsiirtokiskotappi 5 jalkaa suoraa | AC2PDY 2LTZ1 WBT05FR03S25CNasta5ft.5 jalkaa suoraanNastapallo nro 3MY68€262.22
ASHLAND CONVEYOR WBT05FR03F25C Pallonsiirtokiskolaippa 5 jalkaa suoraa | AC3JFA 2TVR2 WBT05FR03F25CLaippa5ft.5 jalkaa suoraanLaippapallo nro 3MY77€251.41
ASHLAND CONVEYOR WBT05FR06F25C Pallonsiirtokiskolaippa 5 jalkaa suoraa | AC3JFB 2TVR3 WBT05FR06F25CLaippa5ft.5 jalkaa suoraanLaippapallo nro 3MY77€218.32
ASHLAND CONVEYOR WBT05FR06S25C ​​Pallonsiirtokiskotappi 5 jalkaa suoraa | AC3UPU 2WGX8 WBT05FR06S25CNasta5ft.5 jalkaa suoraanNastapallo nro 3MY68€199.38
ASHLAND CONVEYOR WBT10FR03S25C Pallonsiirtokiskotappi 10 jalkaa suoraa | AC3UPW 2WGY1 WBT10FR03S25CNasta10ft.10 jalkaa suoraanNastapallo nro 3MY68€523.60
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR WBT10FR06F25C Pallonsiirtokiskolaippa 10 jalkaa suoraa | AC3UPX 2WGY2 WBT10FR06F25CLaippa10ft.10 jalkaa suoraanLaippapallo nro 3MY77€370.09
Tarjouspyyntö
ASHLAND CONVEYOR WBT10FR06S25C ​​Pallonsiirtokiskotappi 10 jalkaa suoraa | AC3UPY 2WGY3 WBT10FR06S25CNasta10ft.10 jalkaa suoraanNastapallo nro 3MY68€342.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR WBT10FR03F25C Pallonsiirtokiskon laippa 10 jalkaa suora
€572.28 / yksikkö