EMPIRE RAD8 Radiant -paketti | AC2VLN 2NCR6

EMPIRE RAD8 Radiant -paketti

Varastossa
Tuote: AC2VLN Malli: RAD8Ristiviite: 2NCR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€481.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäteilevä paketti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.608
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)53.59
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RAD8 Radiant -paketti
€481.46 / yksikkö