VESTIL SU-sarjan kuorma-autokäyttöiset telakkatasoittimet


Suodattaa
Puskurin korkeus: 16 " , Puskurin pituus: 2" , Puskurin projektio: 2" , Puskurin paksuus: 2" , Puskurin leveys: 5" , Väri: Ruskea , Kannen paine: 55000 psi , Korkeus: 48.38 " , Asennustapa: Dockin edessä , Huuliprojektio: 6.5 " , Kantavuus: 20000 lbs. , Materiaali: Teräs , Kuopan syvyys: 48 " , Kuopan leveys: 74 " , Alustan paksuus: 0.25 " , Alustan leveys: 74 " , Palveluvalikoima telakan yläpuolella: 12 " , Palveluvalikoima telakan alla: 8" , Leveys: 88 "
TyyliMalliPituusKuopan pituusPlatform PituusHinta (ei alv)
A
SU-600-SCB
84.25 "56 1 / 2 "56.5 "€10,414.84
Tarjouspyyntö
B
SU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€12,725.92
C
SU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€13,841.31
D
SU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "€15,871.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?