Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEKS 1821200 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VJD 36K129

TEKS 1821200 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AC6VJD Malli: 1821200Ristiviite: 36K129

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan kokoTeksit 3
Drive TypeSisäinen kuusiokolo
Kuljettajan koko5/16'
Suorittaa loppuunSähkösinkki
Pään kulma90 astetta
Pään väriHopea
Pää Dia.0.415 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.313 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliC1022 teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEKS 1821200 porausruuvi, kierrekoko nro 10-16, pituus 3/4 tuumaa, 500 pk
€105.35 /pakkaus