DAYTON C-runkoiset moottorisarjat


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: Ei-standardi , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 1 5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Asennus: Nasta / reikä / kiinnike , Asennusreiät: 4 , Tyyppikilven RPM: 3000 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1801-3000 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 3 / 16 " , Studin sijainti: Akselin päätä vastapäätä
TyyliMalliJänniteLaakeritTäyden kuorman ampeeritHPHzMoottorin lämpösuojausAkselin pituusLämpösuojausHinta (ei alv)
A
3HEH1
115pallo0.351/15060Impedanssi1.375 "Impedanssi€69.56
B
3HEH2
115/230Holkki1.1/0.551/4550/60auto1 5 / 16 "auto€69.47

C-runkoiset moottorisarjat

Daytonin C-kehysmoottorisarjoja käytetään LVI-tuuletin- ja puhallinsovelluksissa. Ne sisältävät AC-moottorin, kiinnikkeet, sovittimet ja tuulettimen siivet. Yksivaiheiset suorakäyttöiset moottorit voivat pyöriä sekä myötä- että vastapäivään maksiminopeudella 3000 RPM. Lämpösuoja estää moottoreita ylikuumenemasta. Ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan H-kiinnikkeiden avulla. Ne ovat CSA-sertifioituja ja UL-listattuja turvallisen käytön takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta C-runkomoottorisarjoja, jotka ovat saatavilla 1/45 ja 1/150 hv moottoritehoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?