DAYTON 24L322 haarukkavaunu 4-suuntainen kantavuus 4000 lb | AB7YEQ

DAYTON 24L322 haarukkavaunu, 4-suuntainen kuormakapasiteetti 4000 Lb

Varastossa
Tuote: AB7YEQ Malli: 24L322

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,359.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähaarukkavaunu
VäriMusta ja punainen
rakentaminen8 Teräs
Suorittaa loppuunJauhemaali
Haarukan korkeus laskettu2"
Haarukan korkeus nostettu6-1 / 4 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys7"
KahvaTeräs
Nostokorkeus max.6.25 "
Nostokorkeus min.2"
Kantavuus4000 lb
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys27 "
Tappi185 Tutkinnot
Rulla Dia.2"
Pyörän materiaaliMold-on-polyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)161.29
Laivan leveys (cm)66.8
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.VärirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 2ZE59 haarukkavaunu, matalaprofiilinen 4400 Lb korkki | AC4EKT 2 ZE592"punainenTeräs4400 lb47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€753.30
DAYTON 2ZE63 haarukkavaunu, matalaprofiilinen, 4400 lbs. Kapasiteetti | AC4EKX 2 ZE632"punainenTeräs4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07
DAYTON 30LU67 kuormalavatulppa 4400 Lb 63 tuuman pituus x 33 tuuman leveys x 47 tuuman korkeus | AF9NTH 30 LU671.75 "punainenTeräs4400 lb47 "63 "33 "1.75 "€827.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 24L322 haarukkavaunu, 4-suuntainen kuormakapasiteetti 4000 Lb
€1,359.20 / yksikkö