DAYTON 2ZE59 haarukkavaunu, matalaprofiilinen 4400 Lb korkki | AC4EKT

DAYTON 2ZE59 haarukkatrukki matalaprofiilinen 4400 Lb korkki

Varastossa
Tuote: AC4EKT Malli: 2ZE59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunpolyuretaani
Haarukan korkeus laskettu2"
Haarukan korkeus nostettu6-3 / 4 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys6 5 / 16 "
KahvaTyyny Grip
Nostokorkeus max.6 5 / 16 "
Nostokorkeus min.2"
Kantavuus4400 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko7"
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus63.5 "
kokonaisleveys27 "
Tappi210 Tutkinnot
Rulla Dia.1-31 / 32 "
RullamateriaaliTeräs
Pyörän materiaalipolyuretaani
Haarukoiden leveys27 "
Haarukoiden välinen leveys14-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8427900040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat (6 sisäistä)
    • Pallet Jack -tyyli (matala profiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.VärirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 24L322 haarukkavaunu 4-suuntainen kantavuus 4000 lb | AB7YEQ 24L3222"Musta ja punainen8 Teräs4000 lb48 "63.5 "27 "2"€1,359.20
DAYTON 2ZE63 haarukkavaunu, matalaprofiilinen, 4400 lbs. Kapasiteetti | AC4EKX 2 ZE632"punainenTeräs4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07
DAYTON 30LU67 kuormalavatulppa 4400 Lb 63 tuuman pituus x 33 tuuman leveys x 47 tuuman korkeus | AF9NTH 30 LU671.75 "punainenTeräs4400 lb47 "63 "33 "1.75 "€827.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZE59 haarukkatrukki matalaprofiilinen 4400 Lb korkki
€753.30 / yksikkö