RIDGID Nopeat putkileikkurit


Suodattaa
Terän materiaali: Koneistettu teräs , Rungon materiaali: Alumiini , Leikkaustoiminta: manuaalinen , Kahvan muotoilu: ergonominen
TyyliMalliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta (ei alv)
A
36592
1 "- 3"9.5 "Valmistaja Nro 74720€193.11
A
31657
1-1 / 2 "- 4"12.5 "Valmistaja Nro 74730€244.72
A
36597
1-1/4" to 3-1/2"9.5 "Valmistaja Nro E-3469/33185€178.85
B
31652
1-7/8" to 4-1/2"16.625 "Valmistaja Nro E-2558/33170€215.81
C
31632
1/4" to 1-5/8"8.187 "Valmistaja Nro E-3469/33185, valmistaja. Nro E-4546/33190€85.21
D
31647
1/4 "- 2"8.75 "Valmistaja Nro 74720 tai tuottaja. Nro E-3469/33185 kuparille€158.01
B
31642
1/4" to 2-5/8"12 "Valmistaja Nro E-3469/33185, valmistaja. Nro E-4546/33190€138.05
E
31803
1/4" to 2-5/8"--€213.57
Tarjouspyyntö
A
31637
1/8" to 1-1/4"6.75 "Valmistaja Nro 74720 tai tuottaja. Nro E-3469/33185 kuparille€105.41
F
32078
3/8 "- 1"9"Valmistaja Nro E-4546/33190€110.95
A
31662
4 "- 6-5 / 8"15.75 "Valmistaja Nro E-2558/33170€247.42

Nopeat putkileikkurit

Sähköasentajat ja putkimiehet käyttävät Ridgid-pikatoimisia putkileikkureita laajalti leikkaamaan muoviputkia. Niissä on nopeasti toimiva muotoilu, I-palkkirakenne ja karkaistut kulutuspinnat poikkeuksellisen kestävän. Nämä putkileikkurit on integroitu patentoidulla X-CEL-nupilla kiinteämpää pitoa varten, ja niitä on saatavana 8.75, 9, 9.5, 12 ja 12.5 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?