DAYTON 30LU67 kuormalavatulppa 4400 Lb 63 tuuman pituus x 33 tuuman leveys x 47 tuuman korkeus | AF9NTH

DAYTON 30LU67 lavatuki 4400 Lb 63 tuumaa pituus x 33 tuumaa leveys x 47 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF9NTH Malli: 30LU67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€827.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
LaakeritSuljettu pallo
Väripunainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Haarukan korkeus laskettu1-3 / 4 "
Haarukan korkeus nostettu6-1 / 4 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys7"
KahvaTeräs
Nostokorkeus max.6.25 "
Nostokorkeus min.1.75 "
Kantavuus4400 lb
Latauskeskus24 "
Pääpyörän koko6-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys33 "
Tappi180 Tutkinnot
Rulla Dia.1.75 "
RullamateriaaliTeräs
Pyörän materiaaliMold-on-polyuretaani
Haarukoiden leveys33 "
Haarukoiden välinen leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8427900040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvanipat ((1) sisäiset ja (3) holkit)
    • Pallet Jack -tyyli (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokorkeus min.VärirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysRulla Dia.Hinta
DAYTON 24L322 haarukkavaunu 4-suuntainen kantavuus 4000 lb | AB7YEQ 24L3222"Musta ja punainen8 Teräs4000 lb48 "63.5 "27 "2"€1,267.32
DAYTON 2ZE59 haarukkavaunu, matalaprofiilinen 4400 Lb korkki | AC4EKT 2 ZE592"punainenTeräs4400 lb47 "63.5 "27 "1-31 / 32 "€678.71
DAYTON 2ZE63 haarukkavaunu, matalaprofiilinen, 4400 lbs. Kapasiteetti | AC4EKX 2 ZE632"punainenTeräs4400 lbs.48 "63 1 / 2 "20 1 / 2 "1-31 / 32 "€714.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30LU67 lavatuki 4400 Lb 63 tuumaa pituus x 33 tuumaa leveys x 47 tuumaa korkeus
€827.39 / yksikkö