yhdistetyt: Kyllä , Laakerit: Suljettu pallo , Lavatyypille: Auki / kiinni , Pintatyypille: Betoni , Haarukan pituus: 48 " , Haarukkatyyli: Kapea , Haarukan paksuus: 1 1 / 2 " , Haarukkatyyppi: kiinteä , Kehyksen viimeistely: Puuteroitu , Kehyksen materiaali: Teräs , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: ergonominen , Kuormapyörän laakerin tyyppi: Kuulalaakeri , Kuormapyörän halkaisija: 1 31 / 32 " , Max. Nostokorkeus: 6 3 / 4 " , Min. Nostokorkeus: 2" , Operaatio: manuaalinen , Rullamateriaali: Teräs , Ohjauspyörän halkaisija: 7" , Ohjauspyörän materiaali: polyuretaani , Ohjauskaari: 210 astetta , Vetoja Maxiin. Nostokorkeus: 16 , Akseliväli: 48 1 / 2 "