DAYTON Korotetut merkkivalot, LED, 240VAC, pyöreä


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 15,000 hr. , IP-luokitus: 40, sinetillä 65 , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 240 VAC
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettySähköliitäntäMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NZ13
Keltainen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€13.11
B
22 NZ12
sininen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€11.81
C
22 NY65
Vihreä3.7mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€21.45
D
22 NZ09
Vihreä20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
E
22 NY64
punainen3.7mA0.187 "-välilehtiNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.047 "- 0.114"18 mm: n asennusdia.€20.02
F
22 NZ11
punainen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€12.78
G
22 NZ10
Valkoinen20mAM3.5-ruuviNailonrunko polykarbonaattilinssillä0.093 "22 mm: n asennusdia.€11.81

Korotetut merkkivalot, LED, 240VAC, pyöreä

Daytonin korotetut merkkivalot ilmoittavat käyttäjälle koneen tilasta, kuten täydestä jännitteestä, on/off-tilasta ja muista instrumenteista, kytkimien ohjauspaneeleista, autoista ja kodinkoneista. Näissä merkkivaloissa on nailonrunko, polykarbonaattilinssi, valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys iskuja ja tärinää vastaan ​​sekä LED-valonlähde, joka vähentää virrankulutusta ja pitkä käyttöikä (jopa 15000 240 tuntia). Ne on suunniteltu toimimaan 0.187 VAC:lla 3.5 tuuman kielekkeillä tai M18-ruuveilla tiukkoja sähköliitäntöjä varten. Näissä valaisimissa on 22 tai XNUMX mm:n asennushalkaisija nopeaa asennusta varten ohjauspaneeleihin tai laitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä korotettuja merkkivaloja, joita on saatavana keltaisena, sinisenä, keltaisena, valkoisena, punaisena ja vihreänä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?