DAYTON 22YK17 taitettava ilmankierto 30 tuuman Osc | AB7GGB

DAYTON 22YK17 taitettava ilmankiertopumppu 30 tuumaa Osc

Varastossa
Tuote: AB7GGB Malli: 22YK17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava ilmankierto
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.745
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.510
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft200
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea8130
CFM matala7200
CFM / watti38.7
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetPistejäähdytys ja ihmisten jäähdytys
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus74.25 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys32 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100/850
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaTaitettava jalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.65/2.80
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Akselin dia.43 / 64 "
Äänitaso74dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115
Watts185/279
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyKromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMoottorin koteloMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 22YK15 taitettava ilmankierto 24 tuuman Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1100/850€653.18
DAYTON 22YK16 taitettava ilmankierto 24 tuumaa | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€590.43
DAYTON 22YK18 taitettava ilmankierto 30 tuumaa | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€649.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22YK17 taitettava ilmankiertopumppu 30 tuumaa Osc
€781.62 / yksikkö