DAYTON Portaat Kiipeily Sylinteriautot


Suodattaa
Maali: Jauhemaali , Kahvan tyyppi: Jatkuva , Korkeus: 48 " , Kantavuus: 500 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaissyvyys: 9" , Kokonaiskorkeus: 9.25 " , Rengas laakerit: pallo , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMallikokonaisleveysPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysLeveysHinta (ei alv)
A
2MPV1
19.625 "10 "Pehmeä kumi2.75 "19.62 "€153.04
B
2MPV2
21 "10.625 "Pneumaattinen3.5 "21 "€183.05

Portaat Kiipeily Sylinteriautot

Daytonin portaiden kiipeilysylinteriautoja käytetään rakennus-, valmistus-, elintarvike- ja lääketeollisuudessa kaasupullojen siirtämiseen tai tilapäiseen varastointiin. Näissä kuorma-autoissa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla. Ne on varustettu hihnalla tai ketjulla sylinterien kiinnittämiseksi kuorma-autoihin ja pneumaattisilla/pehmeillä kumipyörillä iskunvaimennusta varten. Näiden portaiden kiipeilysylinteritrukkien enimmäiskuormitus on 500 lb, ja niitä on saatavana 19.625 21 ja XNUMX tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?