A yhdistetyt: koolla , Laakerityyppi: Suljettu pallo , Terän materiaali: Teräs , Johdon pituus: 9ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Pistejäähdytys ja ihmisten jäähdytys , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 32 " , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Taitettava jalusta , Asennustyyli: Jalustalle asennettu , Terien lukumäärä: 3 , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 43 / 64 " , Nopeudet: 2 , lämpösuojaus: automaattisesti , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Kromattu
Siirrettävät ilmankiertopumput, kokoontaitettava jalusta, suorakäyttö
Daytonin liikkuvat ilmankiertopumput sopivat ihanteellisesti ilmatilojen jäähdyttämiseen kevyissä tuotantotiloissa, varastoissa ja muissa kuivissa ja puhtaissa tiloissa. Niiden tuulettimen kotelo koostuu kolmesta teräsestä alumiinipotkurista ja terässuojuksista, joissa on polyesterijauhemaalattu pinta korroosionkestävyyden, kestävyyden ja ei-toivottujen esineiden pääsyn estämiseksi puhaltimien sisään. Niihin on integroitu kiinteäkorkuinen taitettava jalusta, joka kiertää ilmaa optimaalisella korkeudella, ja painava pohja muovipyörillä, jotka takaavat vakauden siirrettäessä puhaltimia paikasta toiseen. Näissä puhaltimissa on luokan B eristetyt moottorit, joissa on täysin suljetut / avoimet moottorikotelot, jotka kestävät jopa 3 asteen lämpötiloja. Niissä on suoravetoiset moottorit, jotka on kytketty suoraan puhaltimeen akseleiden tai akselien kautta energiatehokkuuden lisäämiseksi. Tietyissä malleissa on oskillointi suuremman alueen jäähdyttämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmankiertopumppuja, joita on saatavana halkaisijaltaan 104 ja 24 tuumaa.