DAYTON 22YK15 taitettava ilmankierto 24 tuuman Osc | AB7GFZ

DAYTON 22YK15 taitettava ilmankiertopumppu 24 tuumaa Osc

Varastossa
Tuote: AB7GFZ Malli: 22YK15

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€653.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava ilmankierto
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.605
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.450
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft170
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea6360
CFM matala3480
CFM / watti40.9
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetPistejäähdytys ja ihmisten jäähdytys
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus71.75 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys32 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100/850
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaTaitettava jalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.60/2.80
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Akselin dia.43 / 64 "
Äänitaso71.5dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115
Watts180/280
Leveys32 "
Langansuojuksen viimeistelyKromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMoottorin koteloMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 22YK16 taitettava ilmankierto 24 tuumaa | AB7GGA 22YK1672dBA24 "5450240/33532 "71.75 "Open Air-Over1100/850€590.43
DAYTON 22YK17 taitettava ilmankierto 30 tuuman Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1100/850€781.62
DAYTON 22YK18 taitettava ilmankierto 30 tuumaa | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€649.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22YK15 taitettava ilmankiertopumppu 24 tuumaa Osc
€653.18 / yksikkö