DAYTON 22YK16 taitettava ilmankierto 24 tuumaa | AB7GGA

DAYTON 22YK16 taitettava ilmankiertopumppu 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GGA Malli: 22YK16

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava ilmankierto
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.610
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.340
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft165
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea5450
CFM matala3800
CFM / watti41.1
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetPistejäähdytys ja ihmisten jäähdytys
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus71.75 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys32 "
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100/850
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaTaitettava jalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.10/2.90
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe1
Akselin dia.43 / 64 "
Äänitaso72dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115
Watts240/335
Leveys32 "
Langansuojuksen viimeistelyKromattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)112.27
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysKorkeusMoottorin koteloMoottorin kierroslukuHinta
DAYTON 22YK15 taitettava ilmankierto 24 tuuman Osc | AB7GFZ 22YK1571.5dBA24 "6360180/28032 "71.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1100/850€653.18
DAYTON 22YK17 taitettava ilmankierto 30 tuuman Osc | AB7GGB 22YK1774dBA30 "8130185/27933 "74.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1100/850€781.62
DAYTON 22YK18 taitettava ilmankierto 30 tuumaa | AB7GGC 22YK1874dBA30 "7250225/32033 "74.25 "Open Air-Over1100/900€649.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 22YK16 taitettava ilmankiertopumppu 24 tuumaa
€590.43 / yksikkö