DAYTON 11C685 upotettava vedenpoistopumppu 1/4 hv | AA2VBY

DAYTON 11C685 Upotettava vedenpoistopumppu 1/4 Hp

Varastossa
Tuote: AA2VBY Malli: 11C685

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€302.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuntojen vedenpoistopumppu
Ampeeria3.2
LaakerityyppiKaksoispallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
Johtotyyppi3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija5.625 "
Vapauta NPT1-1 / 4 "GHT
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää24
GPM vettä @ 10 Ft. pää15
GPM vettä @ 15 Ft. pää8
GPM vettä @ 5 Ft. pää21
KahvaTop kantaminen
Korkeus10.625 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Pituus10.625 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää20 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteKeraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiAsuntojen vedenpoisto
Jännite115
Leveys5.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.425
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaKorkeusHPPituusSuurin pääLeveysHinta
DAYTON 11C686 upotettava vedenpoistopumppu 1/3 hv | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "€312.56
DAYTON 11C687 Upotettava vedenpoistopumppu 1/2 hv | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "€354.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11C685 Upotettava vedenpoistopumppu 1/4 Hp
€302.95 / yksikkö