SHARPE VALVES Taottu 316L ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili, hylsyhitsaus


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu 316L ruostumaton teräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 800 , Liitäntätyyppi: Pistorasiahitsi , Kahvan materiaali: Hiiliteräs , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 850-astetta F , Max. Höyryn paine: 1225 psi , Max. Vedenpaine: 1600 psi , Varren materiaali: 410 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV34836SW006
3 35 / 64 "3 / 4 "5-25 / 64 "€497.49
A
SV34836SW004
3.156 "1 / 2 "5.125 "€449.12
A
SV34836SW010
4 21 / 64 "1"6.375 "€837.39
A
SV34836SW014
5"1.5 "8.625 "€1,433.42
A
SV34836SW012
5"1.25 "7.031 "€1,037.65
A
SV34836SW020
5.125 "2"9-1 / 16 "€2,311.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?