A B Pohjamateriaalia: Ruostumaton teräs , Laakerityyppi: Kaksoispallo , Johdon pituus: 20ft. , Johdon koko: 16/3 , Johdon tyyppi: 3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä , Tehtävä: Jatkuva , Kahva: Top kantaminen , Asunto: Ruostumaton teräs , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Ruostumaton teräs , Eristysluokka: B , Max. Nesteen lämpötila: 104-astetta F , Moottorin kierrosluku: 3450 , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , RPM: 3450 , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Akselitiiviste: Keraaminen, Buna N, ruostumaton teräs , lämpösuojaus: automaattisesti , Päällysmateriaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Asuntojen vedenpoisto , Jännite: 115
Plug In Utility -pumput, ruostumaton teräspohja
Daytonin pistokepumppuja käytetään ylimääräisen sadeveden poistamiseen ikkunakaivoista ja portaikoista sekä seisovan veden poistamiseen pihoista ja tulvivista kellareista. Näissä pumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohja rakenteellista jäykkyyttä varten ja 3-johtimiset SJTOW-johdot, jotka kestävät öljyä ja vettä. Ne on integroitu kaksoiskuulalaakereihin, jotka vähentävät pyörimiskitkaa, kun ne toimivat maksiminopeudella 3450 rpm. Nämä vedenpoistopumput kestävät jopa 104 astetta F asti.