DAYTON 11C686 upotettava vedenpoistopumppu 1/3 hv | AA2VBZ

DAYTON 11C686 Upotettava vedenpoistopumppu 1/3 Hp

Varastossa
Tuote: AA2VBZ Malli: 11C686

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€312.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuntojen vedenpoistopumppu
Ampeeria7.5
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
LaakerityyppiKaksoispallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
Johtotyyppi3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija6.5 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "MNPT
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää79
GPM vettä @ 10 Ft. pää59
GPM vettä @ 15 Ft. pää45
GPM vettä @ 20 Ft. pää29
GPM vettä @ 25 Ft. pää16
GPM vettä @ 30 Ft. pää4
GPM vettä @ 5 Ft. pää76
KahvaTop kantaminen
Korkeus15 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Pituus15 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää32 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteKeraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiAsuntojen vedenpoisto
Jännite115
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5175
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaKorkeusHPPituusSuurin pääLeveysHinta
DAYTON 11C685 upotettava vedenpoistopumppu 1/4 hv | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "€302.95
DAYTON 11C687 Upotettava vedenpoistopumppu 1/2 hv | AA2VCA 11C6878311.46.5 "16 15 / 16 "1/216 15 / 16 "35 ft.6.5 "€354.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11C686 Upotettava vedenpoistopumppu 1/3 Hp
€312.56 / yksikkö