DAYTON 11C687 Upotettava vedenpoistopumppu 1/2 hv | AA2VCA

DAYTON 11C687 Upotettava vedenpoistopumppu 1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AA2VCA Malli: 11C687

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€354.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuntojen vedenpoistopumppu
Ampeeria11.4
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
LaakerityyppiKaksoispallo
Johdon pituus20ft.
Johdon koko16/3
Johtotyyppi3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä
Halkaisija6.5 "
Vapauta NPT1-1 / 2 "MNPT
VelvollisuusJatkuva
GPM @ 1 Ft. pää87
GPM vettä @ 10 Ft. pää64
GPM vettä @ 15 Ft. pää49
GPM vettä @ 20 Ft. pää31
GPM vettä @ 25 Ft. pää17
GPM vettä @ 30 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää83
KahvaTop kantaminen
Korkeus16 15 / 16 "
KoteloRuostumaton teräs
KoteloRuostumaton teräs
HP1/2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
EristysluokkaB
Pituus16 15 / 16 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää35 ft.
Min. Kaatopaikka Dia.12 "
Moottorin kotelomateriaaliRuostumaton teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
Vaihe1
RPM3450
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
AkselitiivisteKeraaminen, Buna N, ruostumaton teräs
Lämpösuojausautomaattisesti
HuippumateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiAsuntojen vedenpoisto
Jännite115
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)54.1
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imu (suojattu pohja)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 5 Ft. pääAmpeeriaHalkaisijaKorkeusHPPituusSuurin pääLeveysHinta
DAYTON 11C685 upotettava vedenpoistopumppu 1/4 hv | AA2VBY 11C685213.25.625 "10.625 "1/410.625 "20 ft.5.62 "€302.95
DAYTON 11C686 upotettava vedenpoistopumppu 1/3 hv | AA2VBZ 11C686767.56.5 "15 "1/315 "32 ft.6.5 "€312.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 11C687 Upotettava vedenpoistopumppu 1/2 Hp
€354.82 / yksikkö