DAYTON 10W193 Gable Attic -hengityslaite 120v 1220 Cfm | AA2NZV

DAYTON 10W193 päätyullakkotuuletin 120v 1220 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2NZV Malli: 10W193

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkohengityslaite
Ampeeria3.1
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1220
HP1/15
Hz60
RPM1050
TyyppiTermostaattiohjattu päätyasennus
Jännite120
Watts210

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu vapaa ilmanotto (Sq.-Ft.) (4)
    • Maks. Ullakkoalue (neliömetriä) (1630)
    • Termostaatti Lämpötila (F) (60-120)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPRPMWattsHinta
DAYTON 10W194 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/81100295€117.09
DAYTON 10W195 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/81100295€123.40
DAYTON 10W196 Gable Attic -hengityslaite 120v 1380 Cfm | AA2NZY 10W1963.513801/101100250€97.37
DAYTON 10W197 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/81100295€111.20
DAYTON 10W198 Kattoikkuna -tuuletin 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/151050210€110.37
DAYTON 10W199 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/81100295€138.01
DAYTON 10W201 Gable Attic Tuuletin 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250€65.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10W193 päätyullakkotuuletin 120v 1220 Cfm
€92.66 / yksikkö