DAYTON 10W196 Gable Attic -hengityslaite 120v 1380 Cfm | AA2NZY

DAYTON 10W196 päätyullakkotuuletin 120v 1380 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2NZY Malli: 10W196

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€97.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkohengityslaite
Ampeeria3.5
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1380
HP1/10
Hz60
RPM1100
TyyppiTermostaattiohjattu päätyasennus
Jännite120
Watts250

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaadittu vapaa ilmanotto (Sq.-Ft.) (4.4)
    • Maks. Ullakkoalue (neliömetriä) (1900)
    • Termostaatti Lämpötila (F) (60-120)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPRPMWattsHinta
DAYTON 10W193 Gable Attic -hengityslaite 120v 1220 Cfm | AA2NZV 10W1933.112201/151050210€92.66
DAYTON 10W194 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZW 10W194416501/81100295€117.09
DAYTON 10W195 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZX 10W195416501/81100295€123.40
DAYTON 10W197 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2NZZ 10W197416501/81100295€111.20
DAYTON 10W198 Kattoikkuna -tuuletin 120v 1220 Cfm | AA2PAA 10W1983.112201/151050210€110.37
DAYTON 10W199 Gable Attic -hengityslaite 120v 1650 Cfm | AA2PAB 10W199416501/81100295€138.01
DAYTON 10W201 Gable Attic Tuuletin 120v 1380 Cfm | AA2PAC 10W2013.513801/101100250€65.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10W196 päätyullakkotuuletin 120v 1380 Cfm
€97.37 / yksikkö