DAYTON Gable -ullakkotuulettimet, 120V


Suodattaa
kulma: 90 Tutkinnot , Liitäntäkoko: 1/4 "uros x 1/4" naaras , Hz: 60 , Pituus: 1.75 " , Tyyppi: Termostaattiohjattu päätyasennus , Jännite: 120
TyyliMalliAmpeeriaCFM @ 0.000 tuumaa. SPHPRPMWattsHinta (ei alv)
A
10W193
3.112201/151050210€92.66
A
10W198
3.112201/151050210€110.37
B
10W196
3.513801/101100250€97.37
B
10W201
3.513801/101100250€65.70
B
10W197
416501/81100295€111.20
A
10W199
416501/81100295€138.01
C
10W194
416501/81100295€117.09
B
10W195
416501/81100295€123.40

Gable -ullakkotuulettimet, 120V

Daytonin päätyullakkotuulettimia käytetään ullakkoilman jäähdyttämiseen ja kierrättämiseen, ilmastoinnin kuormituksen vähentämiseen ja lämmön ja kosteuden kertymisen estämiseen. Nämä termostaattiohjatut päätytuulettimet tarjoavat jopa 1650 cfm:n virtausnopeuden, kun ne toimivat maksiminopeudella 1100 rpm. Vaihtoehtoja on saatavana 1/15, 1/10 ja 1/8 hv nopeuksilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?