MORSE DRUM Rumpuavaimet


Morse-rumpuavaimet ovat ihanteellisia teräs-, kuitu- ja muovirumpujen rumputulppien ja tulppien avaamiseen.

Suodattaa
Rakentaminen: 1 Piece , Ominaisuudet: Avaa tai kiristä rumputulpat , Pituus: 15 1 / 2 " , Kipinänkestävä: Kyllä , Käytä seuraavien kanssa: Syttymätön materiaali
TyyliMalliVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
59 XNUMX XNUMX SRM
-Mangaanipronssi€197.78
B
59
sininenPehmeä rauta€61.94
C
59 XNUMX SRZ
HopeaSinkki, alumiiniseos€98.89

Rumpuavaimet

Morserumpuavaimet ovat ihanteellisia teräs-, kuitu- ja muovirumpujen rumputulppien ja tulppien avaamiseen. Niissä on pitkä kahva, joka tarjoaa vipua ja käsivaraa. Tietyissä malleissa on sinkkialumiiniseosrakenne, joka on kipinänkestävä ja ei-magneettinen käytettäväksi syttyviä nesteitä sisältävien tynnyrien kanssa. Valitse näiden rumpuavainten laajasta valikoimasta, saatavilla pronssisena ja hopeisena viimeistelyvaihtoehtona Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Ennen kuin painat kahvaa, kokeile jakoavain varovasti löytääksesi pistokkeeseen parhaiten sopivan pinnan.
  • Käytä jakoavainta kahdella kädellä. Pidä avaimen päätä lähellä liitintä yhdellä kädellä, jotta se pysyy vakaana ja pysyy kunnolla kiinni. Varmistaaksesi tiukan otteen pitämällä avainta toisella kädellä mahdollisimman lähellä vapaata päätä puristamatta rummun reunaa tai muita esineitä.
  • Käytä riittävän lujaa kädensijaa pitääksesi kääntymisen hallinnassa. Yleisimmin käytettyjä rumputulppia pyöritetään vastapäivään niiden löysäämiseksi ja myötäpäivään niiden kiristämiseksi.

Ominaisuudet

  • Niissä on pallografiittivalurauta / mangaani pronssi sinkki / alumiiniseosrakenne, joka lisää rakenteellista jäykkyyttä, lisää sitkeyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Nämä MORplug-rumpuavaimet sopivat mihin tahansa muovi-, teräs- tai kuiturummun tulppaan.
  • Ne on varustettu pitkällä kahvalla, joka tarjoaa vipua ja käsivaraa.

Usein kysytyt kysymykset

Missä viimeistelyversioissa Morse MORplug -rumpuavaimet ovat saatavilla Raptor Supplies?

Raptor Supplies tarjoaa nämä rumpuavaimet hopean ja pronssin viimeistelyvaihtoehtoina korkean mittatarkkuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.

Millaisia ​​materiaaleja voidaan käyttää Morse MORplug -rumpuavainten kanssa?

Näitä rumpuavaimia voidaan käyttää sekä syttyvien että palamattomien materiaalien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?