Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRESCENT AT2610CVS Adjustable Wrench Set, Alloy Steel, Black Oxide, 15/16 Inch Jaw Capacity | CH6NJC 54XN39

CRESCENT AT2610CVS säädettävä jakoavainsarja, seosteräs, musta oksidi, 15/16 tuuman leukakapasiteetti

Varastossa
Tuote: CH6NJC Malli: AT2610CVSRistiviite: 54XN39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
SäätötyyppiPikasäätötoiminto
container TyyppiEi eristetty
Lopeta tyyliRipusta reikä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Grip-tyyliTyyny Grip
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiTyyny Grip
head Paksuus7/25 ", 2/5"
Head TypeStandardi
EristettyEi
Leuan kapasiteetti15/16", 1 5/16"
LeukamateriaaliAlloy Steel
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiMetrinen, SAE
Ei kipinöintiäEi
Työkalujen määrä2
AvaustyyppiSäädettävä
Pituusalue6 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRESCENT AT2610CVS säädettävä jakoavainsarja, seosteräs, musta oksidi, 15/16 tuuman leukakapasiteetti
€79.34 / yksikkö