CRESCENT

Vuodesta 1907 lähtien Crescent Tools, Apex Tool Groupin tuotemerkki, on ollut johtava erittäin kestävien käsityökalujen valmistaja. Brändin pääkonttori sijaitsee Sparksissa, Marylandissa, Yhdysvalloissa, ja sen valikoimaan kuuluu raskaita puristimia, leikkureita, pihtejä, ruuvimeisseliä, mutterinvääntimiä, viiloja, avaimia, hylsyjä, mittanauhoja, pistorasiasarjoja ja paljon muuta. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Materiaalinkäsittely

Voimansiirto

Pneumatiikka

Putkityöt

Turvallisuus

raaka-aineet

Tietoja CRESCENTistä

Ammattilaiset käyttävät puolikuun jakoavaintyökaluja sekä tavallisten että metristen kiinnikkeiden kiristämiseen ja löysäämiseen. Niitä on saatavana eri kokoisina, joissa on musta oksidi, musta fosfaatti, satiinikromi, mangaanifosfaatti ja täyskiillotettu kromi viimeistelyvaihtoehtoja. Crescent litteät vääntötangot niissä on litteä, vino terä toisessa päässä ja kaareva pää muita tehtäviä varten. Tietyissä malleissa on terään sisäänrakennettu naulanvetäjä/taltan kärki monipuolisuuden lisäämiseksi. Nämä vääntötangot ovat pituudeltaan 8–36 tuumaa, ja niissä on ruosteenkestävä pinta korroosiota vastaan. Brändin AT2610CVS säädettävä jakoavainsarja tarjoaa valikoiman jakoavaimia, joissa on eri leukojen kapasiteetti, joita voidaan käyttää useiden kiinnittimien kanssa. Tässä jakoavaimessa on ruuvimekanismi pään alaosassa, joka avaa ja sulkee leuat tiukan otteen saamiseksi, ja siinä on useita leukakapasiteettia ja pituuksia käytettäväksi muiden kiinnittimien kanssa.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Crescent MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Irwin- ja Westward-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Crescent-tuotteita.

Lähetys

Nämä Crescent-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Crescent-tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Crescent Lufkin SHOCKFORCE

Crescent Lufkin SHOCKFORCE -nauhassa on leveämpi ja paksumpi terä ja merkinnät ovat esteettisesti miellyttäviä ja helppolukuisia molemmilta puolilta. Siinä on terän suojapinnoite, joka pidentää terän käyttöikää. Th... Lue Lisaä 

NailSlicer kehystävä pyörösahanterä

Crescentin NailSlicer-kehystysterät tarjoavat korkealaatuisen leikkuutehon vaativiin työmaavaatimuksiin. Näissä teriissä on korkealuokkaiset High Impact kovametallihampaat, jotka viipaloivat helposti puun läpi esim... Lue Lisaä 

Crescentin VORTEX-terän pidike

Crescent VORTEX -teränpitimessä on kaksoisiskuvyöhyke, joka vaimentaa iskuja ja estää ruuvien irtoamisen. Se on yhteensopiva 1/4 tuuman kuusiovarreisten iskuväänttimien ja -porien kanssa kestämään kovaa käyttöä.... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on vakio- ja säädettävillä Crescent-avaimeilla?

Tavallisissa Crescent-avaimeissa on kiinteä leukakoko, kun taas säädettävissä Crescent-avaimeissa on säädettävä leuka, jota voidaan siirtää erikokoisille muttereille ja pulteille.

Mitä eroa on kuulakärkivasaralla ja kynsivasaralla?

Kuulavasarassa on pyöristetty pää toisella puolella ja litteä pää toisella, ja sitä käytetään tyypillisesti metallin muotoiluun. Kynsivasarassa on litteä pää toisella puolella ja kaareva kynsi toisella, ja sitä käytetään tyypillisesti naulojen lyömiseen ja poistamiseen.

Mikä on Crescent Toolsin digitaalisten tasojen tarkkuus?

Crescent Toolsin digitaalisten tasojen tyypillinen tarkkuus on +/-0.1 astetta.

Yksinomaiset tuotemerkit