DAYTON Vakioporakoneet


Suodattaa
Base: kiinteä , Kokonaiskorkeus: 3.75 " , Kokonaispituus: 16 "
TyyliMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKurkun syvyysHinta (ei alv)
A
6Z846
4"4"1-1 / 2 "€85.96
B
4TK03
8"8"2"€248.01

Vakioporakoneet

Daytonin standardinmukaiset poraruuvit kiinnitetään jatkuvasti työstöpöytiin työkappaleiden sijoittamiseksi ja pitämiseksi koneistuksen aikana. Ne tunnetaan myös työntöruuvipenkeinä, ja niissä on tarkasti koneistetut ruuvipenkkien sivut, jotka mahdollistavat ruuvipuristimen käytön sivuilla sekä pohjassa. Näissä ruuveissa on monipuoliset leuat, jotka voidaan avata ja sulkea kiristysvoiman lisäämiseksi ja vähentämiseksi. Valitse näiden porakruunujen laajasta valikoimasta, saatavilla 4 ja 8 tuuman leuanleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?