Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON ER09-02-0000 Suhteellinen säädin 1/4 tuumaa 0-145 psi | AF2GLM 6THW9

WILKERSON ER09-02-0000 suhteellinen säädin 1/4 tuumaa 0-145psi

Varastossa
Tuote: AF2GLM Malli: ER09-02-0000Ristiviite: 6THW9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,431.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen sääntelyviranomainen
tarkkuus+ / - 0.3%
Säätöalue0 ja 145 PSI
LiiteIP65
Korkeus5.55 "
OsoitinIntegroitu LED
Tulosignaali0-10 V tai 4-20 mA
Tulojännite24 VDC
Max. Virtaus35 cfm
Max. Paine150 psi
NPT1 / 4 "
Tehon kulutus1.1 W
Temp. alue32-122 astetta F
TyyppiElektroninen
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaNL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätöalueMax. PaineHinta
WILKERSON ER09-02-00C0 Suhteellinen säädin 1/4 tuumaa 0-30 psi | AF2GLL 6THW8 ER09-02-00C00 - 30 psi45 psi€1,572.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON ER09-02-0000 suhteellinen säädin 1/4 tuumaa 0-145psi
€1,431.02 / yksikkö