Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 13V711 kiilahihna 3v375 | AA6ENN

DAYTON 13V711 kiilahihna 3v375

Varastossa
Tuote: AA6ENN Malli: 13V711

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnat
Vyötyyppi3V
rakentaminenkääritty
Toimialanumero3V375
MateriaaliLuonnollinen / synteettinen kumisekoitus
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus37.5 "
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Paksuus5 / 16 "
Yläleveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4010313000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiToimialanumeroMateriaaliUlkopituusPaksuusYläleveysHinta
DAYTON 13V704 Kiilahihna 3v250 | AA6ENF 13V7043V3V250Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus25 "5 / 16 "3 / 8 "€15.28
DAYTON 13V705 kiilahihna 3v265 | AA6FIN 13V7053V3V265Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus26.5 "5 / 16 "3 / 8 "€15.68
DAYTON 13V706 kiilahihna 3v280 | AA6ENH 13V7063V3V280Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus28 "5 / 16 "3 / 8 "€17.56
DAYTON 13V707 Kiilahihna 3v300 | AA6ENJ 13V7073V3V300Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus30 "5 / 16 "3 / 8 "€17.04
DAYTON 13V708 kiilahihna 3v315 | AA6ENK 13V7083V3V315Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus31.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.35
DAYTON 13V709 kiilahihna 3v335 | AA6ENL 13V7093V3V335Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus33.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.52
DAYTON 13V710 kiilahihna 3v355 | AA6ENM 13V7103V3V355Luonnollinen / synteettinen kumisekoitus35.5 "5 / 16 "3 / 8 "€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V711 kiilahihna 3v375
€18.38 / yksikkö